Furatkés, HM 25/11 mm

Cikkszám: 261119 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E25S SVUBR/L 11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 31,5 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Fejhossz L1 23 mm
Teljes hossz L 250 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261119 25/11
EAN / GTIN 4062406099855
Gyártó száma 261119 25/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz