Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 261111 20/11
Kedvezmény
117,67 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVVBN 2020K11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Semleges tartó L4 működő szélessége 10 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 32 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 72,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261111 20/11
EAN / GTIN 4045197655844
Gyártó száma 261111 20/11