Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 261106 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVHBR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Gyártó száma 261106 20/11