Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 261106 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVHBR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 13 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 107,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Gyártó száma 261106 16/11