{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SVJBR/L 2020X11 | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1103.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 99 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269023 1 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261102 20/11 | |
Gyártó száma | 261102 20/11 |