{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PF | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 330 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260968 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257491 | |
Gyártó száma | 260968 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 062 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
3,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 117 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |