TCMT 16T304, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 260956 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TCMT 16T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 500 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260956 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780690
Gyártó száma 260956 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TCMT 16T304, Minőség: HB7010-1

TCMT 16T304, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,67 €
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,06 €
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,24 €
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,20 €
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,67 €
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,06 €
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,24 €
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,20 €
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 117 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 062 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
3,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Minőség HB7010-1 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7035-1 HBT020 HBT020
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min 120 m/min - 330 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz