{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A40T STFCR/L16 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 16T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 49 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Befogási magasság L2 | 39 mm | |
Fejhossz L1 | 37,5 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 7 | |
Alátétlapka csavar | 269013 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260935 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656087 | |
Gyártó száma | 260935 40/16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |