Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/16mm

Cikkszám: 260935 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R STFCR/L16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Fejhossz L1 41 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260935 25/16
EAN / GTIN 4045197653628
Gyártó száma 260935 25/16