Esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 260907 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja STGCR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 23 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 7
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605
Gyártó száma 260907 25/16