{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | STGCR/L 1616H11 | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 18 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260907 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805928 | |
Gyártó száma | 260907 16/11 |