SCMT 09T304 HBT130

Cikkszám: 260758 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260758 HBT130
EAN / GTIN 4062406257385
Gyártó száma 260758 HBT130

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SCMT 09T304  HBT130

SCMT 09T304 HBT130

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
900 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
780 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód SCMT 09T304 SCMT 09T304 SCMT 120404 SCMT 120404 SCMT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás Simítás Simítás Simítás
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Minőség HBT130 HB7140-1 HB7140-1 HB7130-2 HB7130-2
Fő felhasználás M M M M M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min 80 m/min - 270 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz