Van alternatíva erre a termékre

SCMT 120404, Minőség: HB7140-1

Cikkszám: 260748 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,88 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCMT 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 260 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260748 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819222
Gyártó száma 260748 HB7140-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SCMT 120404, Minőség: HB7140-1

SCMT 120404, Minőség: HB7140-1

érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
559 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
900 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
10,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
770 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Minőség HB7140-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás M M M M M M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 80 m/min - 270 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz