SCMT 120408 HB7130-2

Cikkszám: 260750 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,88 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
377 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SCMT 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7130-2
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő VS
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min
    Bevonat bevonattal
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260750 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263290971
    Gyártó száma 260750 HB7130-2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz