{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SSSCR/L 1616H12 | |
Plaquette adaptée | SC.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 18 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 20 | |
Sous-plaquette | 269005 9 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 5 | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Cikkszám | 260706 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406396817 | |
Gyártó száma | 260706 16/12 |