{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SCMT 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 290 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260748 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818270 | |
Gyártó száma | 260748 HB7120-1 |