{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SSDCN 2020K12 | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 1204.. | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 10 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 11,2 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 20 | |
Alátétlapka | 269005 9 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 5 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260711 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197880819 | |
Gyártó száma | 260711 20/12 |