Esztergakés SSDCN 45°, SC.. váltólapkákhoz, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 260711 25/12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSDCN 2525M12
Hozzávaló váltólapka SC.. 1204..
Semleges tartó L4 működő szélessége 12,5 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 13,7 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 20
Alátétlapka 269005 9
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260711 25/12
EAN / GTIN 4045197880826
Gyártó száma 260711 25/12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com