Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/09mm

Cikkszám: 260711 20/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSDCN 2020K09
Hozzávaló váltólapka SC.. 09T3..
Semleges tartó L4 működő szélessége 10 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 11 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 12
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260711 20/09
EAN / GTIN 4045197655455
Gyártó száma 260711 20/09