{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SSDCN 1616H09 | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 8 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 9 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 12 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260711 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655448 | |
Gyártó száma | 260711 16/09 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |