Esztergakés 12/09 mm

Cikkszám: 260707 12/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSSCR/L 1212F09
Hozzávaló váltólapka SC.. 09T3..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 18 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260707 12/09
EAN / GTIN 4045197655424
Gyártó száma 260707 12/09