{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SSSCR/L 1616H09 | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 12 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260706 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197653284 | |
Gyártó száma | 260706 16/09 |