DC.T 11T304 CA6525

Cikkszám: 260490 CA6525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség CA6525
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő GK
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260490 CA6525
    EAN / GTIN 4960664492046
    Gyártó száma TJV01856

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz