{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260490 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726899 | |
Gyártó száma | TLD64041 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
10,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 933 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Szerszámanyag | Cermet | Cermet |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Minőség | PV720 | CB7010 |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | M | M |