DC.T 11T304, Minőség: HB7035-1

Cikkszám: 260462 HB7035-1
Kedvezmény
11,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,28 € 11,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,90 € 9,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 288 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 320 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874160
Gyártó száma 260462 HB7035-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DC.T 11T304, Minőség: HB7035-1

DC.T 11T304, Minőség: HB7035-1

érdeklődés szerint
Raktáron
3 288 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 847 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 872 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 183 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2 2
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított enyhén megszakított Folyamatos enyhén megszakított
Forgácstörő SM SM SM PM
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz