DC.T 11T304 HB725-1

Cikkszám: 260462 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB725-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő UM1
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260462 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765972
    Gyártó száma 260462 HB725-1

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz