{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Középeltolódás L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260347 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657763 | |
Gyártó száma | 260347 SET11 |