{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Lapkaméret | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A10H SDXCR/L04 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 04T0.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm | |
Hasznos mélység T | 5 mm | |
Fejhossz L1 | 22 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 26 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260345 10/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066772 |