Furatkés, acél 1216/07 mm

Cikkszám: 260340 1216/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Norm: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Norm Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A1216M SDQCR/L07
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 19,5 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Hasznos mélység T 5 mm
Nyak szélessége L4 12 mm
Fejhossz L1 39,5 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260340 1216/07
EAN / GTIN 4062406099121
Gyártó száma 260340 1216/07