Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Furatkés, acél 16/11 mm

Cikkszám: 260338 16/11

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SDUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 23 mm
Középeltolódás L3 14,5 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 180 mm
Kinyúlási hossz L1 80 mm
Váltólapka csavar 269022 3
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260338 16/11
Gyártó száma THC11708

Leírás

Kivitel:

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz