{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SDUCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 11,7 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260338 16/07 | |
Gyártó száma | THC11706 |