HM furatkés E.. SDQCL 107,5°, DC.. váltólapkákhoz, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 0408/04mm

Cikkszám: 260321 0408/04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E0408F SDQCR/L04
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 04T0..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,6 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Befogási magasság L2 7,5 mm
Hasznos mélység T 1,1 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 80 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Gyártó száma 260321 0408/04