Furatkés HM 10/07 mm

Cikkszám: 260321 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10K SDQCR/L07
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 7 mm
Befogási magasság L2 9,6 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Gyártó száma 260321 10/07