Esztergakés 8/07 mm

Cikkszám: 260308 8/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Norm DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDJCR/L 0808D07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 10 mm
Fejhossz L1 13 mm
Teljes hossz L 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260308 8/07
EAN / GTIN 4067263103905
Gyártó száma 260308 8/07