Esztergakés 16/07 mm

Cikkszám: 260308 16/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDJCR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Gyártó száma 260308 16/07