{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDJCR/L 2020K11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 20,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 3 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260308 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652591 | |
Gyártó száma | 260308 20/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |