{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 12 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDNCN 1212M11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 6,2 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 21 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269021 2 | |
Beállítási szög κ | 62,5 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260301 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197797971 | |
Gyártó száma | 260301 12/11 |