Esztergakés 10/07 mm

Cikkszám: 260301 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDNCN 1010M07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Semleges tartó L4 működő szélessége 5,2 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 15 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 1
Beállítási szög κ 62,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Gyártó száma 260301 10/07