Esztergakés 8/07 mm

Cikkszám: 260300 8/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 8 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja semleges
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SDNCN 0808D07
    Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
    Semleges tartó L4 működő szélessége 4 mm
    Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 7,5 mm
    Semleges tartó teljes L hossza 60 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 22
    Beállítási szög κ 62,5 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260300 8/07
    EAN / GTIN 4067263103295
    Gyártó száma 260300 8/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz