Esztergakés SDNCN 62,5°, DC.. váltólapkákhoz, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 260300 20/11
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDNCN 2020K11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Semleges tartó L4 működő szélessége 10 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 20 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 3
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 62,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Gyártó száma 260300 20/11
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com