{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 12 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDACR/L 1212M07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269021 1 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260299 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797926 | |
Gyártó száma | 260299 12/07 |