Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 260299 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDACR/L 1616M11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 2
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260299 16/11
EAN / GTIN 4045197797957
Gyártó száma 260299 16/11