Van alternatíva erre a termékre

Esztergalapka CCMT 09T308, simító megmunkáláshoz, Minőség: CA515

Cikkszám: 260098 CA515
Kedvezmény
10,25 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő HQ
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 380 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260098 CA515
EAN / GTIN 4960664674923
Gyártó száma TAB00484

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Esztergalapka CCMT 09T308, simító megmunkáláshoz, Minőség: CA515

Esztergalapka CCMT 09T308, simító megmunkáláshoz, Minőség: CA515

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
6,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód CCMT 09T308 CCMT 09T308
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Nagyolás-simítás
Minőség CA515 HB7010-1
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 380 m/min 150 m/min - 500 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz
Tűrés M M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz