{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | HQ | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260098 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696482 | |
Gyártó száma | TAA00484 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás |
Minőség | CA510 | HB7010-1 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | M | M |