{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PR1725 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | M | |
Mellékfelhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MFP-SKS | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 150 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260097 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923380 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Minőség: PR1725
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
19,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 372 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 519 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 724 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Fő felhasználás | M | M | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |