Van alternatíva erre a termékre

CC.T 09T304 PDL025

Cikkszám: 260097 PDL025
Kedvezmény
38,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,56 € 38,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,80 € 32,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PDL025
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő MFP-SK
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260097 PDL025
EAN / GTIN 4960664757510
Gyártó száma TLE01432

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz