{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PR1725 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | M | |
Mellékfelhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WP | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 150 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |