{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | CA115P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | WP | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260093 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045204 |