{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7415-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | TIS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 110 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260066 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749583 | |
Gyártó száma | 260066 HB7415-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Minőség: HB7415-1
érdeklődés szerint
Raktáron
412 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Forgácstörő | TIS | TIS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | S | S |