Van alternatíva erre a termékre

CCMT 120408 HB7140-1

Cikkszám: 260066 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
684 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CCMT 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7140-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
    Forgácstörő VS
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 260 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260066 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197819000
    Gyártó száma 260066 HB7140-1

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz